อุปกรณ์เติมลมยางแบบดิจิตอล
อุปกรณ์เติมลมยางดิจิตอล H30
เครื่องตรวจเช็คลมยางระบบดิจิตอล
หมายเลขสินค้า 071554 071
EAN 4045989656042
ราคาที่แสดงสำหรับลูกค้าหลังจากล็อกอิน
เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
อุปกรณ์เติมลมยางแบบดิจิตอลพร้อมจอ LCD ที่อ่านง่าย
- ตั้งค่าได้ 4 หน่วยวัด (BAR, PSI, KPA, KGF)
- ท่อยาง 1.5 ม.
- ด้ามจับหุ้มยางจับสบาย
- หัวจับสายลมแบบคลิปยึด
- คันโยกสูบลม/ปล่อยลมแบบมือจับ
- คุณสมบัติไฟส่องจากด้านหลัง
- ช่วงการวัด: 0-12 บาร์ (0-175 PSI)
- ความแม่นยำในการอ่านคือ 0.01 บาร์ (0.1 PSI)
- แรงดันขาเข้า สูงสุด 15 บาร์ (218 PSI)
- ต้องใช้แบตเตอรี่ AAA x 2 ก้อน (ไม่ได้มีมาให้)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ต่อรายการ) | 1363,000 g |
เลือกค่าสี RAL
โปรดทราบ: การแสดงสีบนหน้าจอมีความแตกต่างจากสีจริง!